GATES

GATES Keilriemen POWERATED® mit grüner Gewebeverstärkung 4L79 6879

  • ERIKS:23840469
  • Hersteller:842306879
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Powerated®
Typ
4L
Höhe
0.3125 mm
Breite (oben)
0.5 mm
Außenlänge
2007 mm
Außenlänge
79 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Ölbeständig
Ja
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.249 kg