GATES

GATES Keilriemen POWERATED® mit grüner Gewebeverstärkung 4L66 6866

  • ERIKS:23840457
  • Hersteller:842306866
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Powerated®
Typ
4L
Höhe
0.3125 mm
Breite (oben)
0.5 mm
Außenlänge
1676 mm
Außenlänge
66 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Ölbeständig
Ja
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.218 kg