CHF 41.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.29inkl. MwSt
Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Powerated® |
Typ | 4L |
Höhe | 0.3125 mm |
Breite (oben) | 0.5 mm |
Außenlänge | 914 mm |
Außenlänge | 36 in |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Aramid |
Ummantelt | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |
Gewicht | 0.109 kg |