GATES

GATES Keilriemen POWERATED® mit grüner Gewebeverstärkung 4L30 6830

  • ERIKS:23840421
  • Hersteller:842306830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Powerated®
Typ
4L
Höhe
0.3125 mm
Breite (oben)
0.5 mm
Außenlänge
762 mm
Außenlänge
30 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Ölbeständig
Ja
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.095 kg