GATES

GATES Keilriemen POWERATED® mit grüner Gewebeverstärkung 3L49 6749

  • ERIKS:23840405
  • Hersteller:842306749
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Powerated®
Typ
3L
Höhe
0.21875 mm
Breite (oben)
0.375 mm
Außenlänge
1245 mm
Außenlänge
49 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Ölbeständig
Ja
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.091 kg