CHF 56.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Powerated® |
Typ | 3L |
Höhe | 0.21875 mm |
Breite (oben) | 0.375 mm |
Außenlänge | 1092 mm |
Außenlänge | 43 in |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Aramid |
Ummantelt | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |
Gewicht | 0.082 kg |