GATES

GATES Keilriemen POWERATED® mit grüner Gewebeverstärkung 3L35 6735

  • ERIKS:23840391
  • Hersteller:842306735
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Powerated®
Typ
3L
Höhe
0.21875 mm
Breite (oben)
0.375 mm
Außenlänge
889 mm
Außenlänge
35 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Ölbeständig
Ja
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.059 kg