GATES

GATES Keilriemen POWERATED® mit grüner Gewebeverstärkung 3L28 6728

  • ERIKS:23840384
  • Hersteller:842306728
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.63inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Powerated®
Typ
3L
Höhe
0.21875 mm
Breite (oben)
0.375 mm
Außenlänge
711 mm
Außenlänge
28 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Ölbeständig
Ja
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.05 kg