GATES

GATES Keilriemen POWERATED® mit grüner Gewebeverstärkung 3L20 6720

  • ERIKS:23840376
  • Hersteller:842306720
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Powerated®
Typ
3L
Höhe
0.21875 mm
Breite (oben)
0.375 mm
Außenlänge
508 mm
Außenlänge
20 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Ölbeständig
Ja
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.036 kg