Eriks
GATES

GATES Keilriemen polyurethane POLYFLEX® 7M2000

  • ERIKS:1026399
  • Hersteller:890302000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polyflex®
Typ
7M
Höhe
5.33 mm
Breite (oben)
7 mm
Winkel (Grad)
60 °
Effektive Länge (ISO)
2000 mm
Material
PU (Polyurethan)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 60 °C
Gewicht
0.054 kg