Eriks
GATES

GATES Keilriemen polyurethane POLYFLEX® 5M900

  • ERIKS:835102
  • Hersteller:890200900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polyflex®
Typ
5M
Höhe
3.3 mm
Breite (oben)
5 mm
Winkel (Grad)
60 °
Effektive Länge (ISO)
900 mm
Material
PU (Polyurethan)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 60 °C
Gewicht
0.012 kg