




CHF 65.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polyflex® |
Typ | 5M |
Höhe | 3.3 mm |
Breite (oben) | 5 mm |
Winkel (Grad) | 60 ° |
Effektive Länge (ISO) | 1150 mm |
Material | PU (Polyurethan) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -54 bis 60 °C |
Gewicht | 0.016 kg |