Eriks
GATES

GATES Keilriemen polyurethane POLYFLEX® 3M236

  • ERIKS:834149
  • Hersteller:890100236
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polyflex®
Typ
3M
Höhe
2.28 mm
Breite (oben)
3 mm
Winkel (Grad)
60 °
Effektive Länge (ISO)
236 mm
Material
PU (Polyurethan)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 60 °C
Gewicht
0.004 kg