Eriks
GATES

GATES Keilriemen polyurethane POLYFLEX® 11M800

  • ERIKS:824976
  • Hersteller:890400800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Polyflex®
Typ
11M
Höhe
6.85 mm
Breite (oben)
11 mm
Winkel (Grad)
60 °
Effektive Länge (ISO)
800 mm
Material
PU (Polyurethan)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -54 bis 60 °C
Gewicht
0.047 kg