CHF 177.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Polyflex® |
Typ | 11M |
Höhe | 6.85 mm |
Breite (oben) | 11 mm |
Winkel (Grad) | 60 ° |
Effektive Länge (ISO) | 2060 mm |
Material | PU (Polyurethan) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -54 bis 60 °C |
Gewicht | 0.121 kg |