Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® Z93 10x2360Li 2382Ld

  • ERIKS:12065880
  • Hersteller:900110093
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
Z/10
Höhe
6 mm
Breite (oben)
10 mm
Referenzlänge (ISO)
2382 mm
Innenlänge
2360 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
60 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.17 kg