Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® Z88 10x2240Li 2262Ld

  • ERIKS:12065879
  • Hersteller:900110088
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
Z/10
Höhe
6 mm
Breite (oben)
10 mm
Referenzlänge (ISO)
2262 mm
Innenlänge
2240 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
60 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.16 kg