CHF 15.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Hi-Power® |
Typ | Z/10 |
Höhe | 6 mm |
Breite (oben) | 10 mm |
Referenzlänge (ISO) | 632 mm |
Innenlänge | 610 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 60 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |
Gewicht | 0.045 kg |