GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® E390 38x9992Li 9910Ld

  • ERIKS:12066043
  • Hersteller:900602390
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'191.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'287.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
E/40
Höhe
23 mm
Breite (oben)
38 mm
Referenzlänge (ISO)
9990 mm
Innenlänge
9910 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
10.454 kg