GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® E360 38x9230Li 9148Ld

  • ERIKS:12066042
  • Hersteller:900602360
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'157.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'250.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
E/40
Höhe
23 mm
Breite (oben)
38 mm
Referenzlänge (ISO)
9228 mm
Innenlänge
9148 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
10.215 kg