Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® DUBL-V CC144 22x3730Ld

  • ERIKS:1025913
  • Hersteller:905400144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 290.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power® Dubl-V
Typ
CC/22
Höhe
17 mm
Breite (oben)
22 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
1.746 kg