Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® DUBL-V CC120 22x3120Ld

  • ERIKS:1025910
  • Hersteller:905400120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.31inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power® Dubl-V
Typ
CC/22
Höhe
17 mm
Breite (oben)
22 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
1.488 kg