GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® DUBL-V AA96 13x2475Ld

  • ERIKS:1025852
  • Hersteller:905200096
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.48inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power® Dubl-V
Typ
AA/13
Höhe
10 mm
Breite (oben)
13 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
85 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.376 kg