CHF 114.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 123.48inkl. MwSt
Verkauft pro: 117000Mindestbestellmenge: 117000
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Hi-Power® Dubl-V |
Typ | AA/13 |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 13 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 85 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |
Gewicht | 0.313 kg |