Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® D316 32x7967Li 8042Ld

  • ERIKS:12066025
  • Hersteller:900510316
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 545.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 589.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 34000Mindestbestellmenge: 34000

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
D/32
Höhe
19 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
8042 mm
Innenlänge
7967 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
315 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
5.49 kg