Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® D315 32x8007Li 8082Ld

  • ERIKS:12066026
  • Hersteller:900502315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 545.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 589.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
D/32
Höhe
19 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
8082 mm
Innenlänge
8007 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
315 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
6.128 kg