GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® D298 32x7500Li 7585Ld

  • ERIKS:1011070
  • Hersteller:900510298
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 701.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 758.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
D/32
Höhe
19 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
7575 mm
Innenlänge
7500 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
315 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
5.367 kg