GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® D250 32x6300Li 6365Ld

  • ERIKS:814334
  • Hersteller:900510250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 607.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 656.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
D/32
Höhe
19 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
6375 mm
Innenlänge
6300 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
315 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
4.483 kg