GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® D240 32x6035Li 6115Ld

  • ERIKS:814326
  • Hersteller:900510240
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 580.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 627.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
D/32
Höhe
19 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
6105 mm
Innenlänge
6030 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
315 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
4.324 kg