Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® D210 32x5335Li 5415Ld

  • ERIKS:814288
  • Hersteller:900510210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 506.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 547.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
D/32
Höhe
19 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
5410 mm
Innenlänge
5335 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
315 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
3.83 kg