GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® D204 32x5180Li 5260Ld

  • ERIKS:1011069
  • Hersteller:900510204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 489.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 528.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
D/32
Höhe
19 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
5255 mm
Innenlänge
5180 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
315 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
3.722 kg