GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® D197 32x5000Li 5085Ld

  • ERIKS:1011068
  • Hersteller:900510197
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 475.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 514.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
D/32
Höhe
19 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
5075 mm
Innenlänge
5000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
315 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
3.596 kg