Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® D195 32x4955Li 5035Ld

  • ERIKS:814245
  • Hersteller:900510195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 466.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 503.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
D/32
Höhe
19 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
5030 mm
Innenlänge
4955 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
315 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
3.56 kg