GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® D187 32x4750Li 4830Ld

  • ERIKS:1011067
  • Hersteller:900510187
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 431.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 466.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
D/32
Höhe
19 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
4825 mm
Innenlänge
4750 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
315 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
3.417 kg