GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® D177 32x4500Li 4575Ld

  • ERIKS:814229
  • Hersteller:900510177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 415.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
D/32
Höhe
19 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
4575 mm
Innenlänge
4500 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
315 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
3.237 kg