GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® D170 32x4320Li 4400Ld

  • ERIKS:908339
  • Hersteller:900510170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 394.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 426.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
D/32
Höhe
19 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
4395 mm
Innenlänge
4320 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
315 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
3.111 kg