GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® D158 32x4000Li 4095Ld

  • ERIKS:814156
  • Hersteller:900510158
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 371.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 401.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
D/32
Höhe
19 mm
Breite (oben)
32 mm
Referenzlänge (ISO)
4075 mm
Innenlänge
4000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
315 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
2.895 kg