Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® C58 22x1475Li 1533Ld

  • ERIKS:12065966
  • Hersteller:900410058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.15inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
C/22
Höhe
12 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
1533 mm
Innenlänge
1475 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.55 kg