Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® C265 22x6700Li 6755Ld

  • ERIKS:1020504
  • Hersteller:900410265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 328.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
C/22
Höhe
12 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
6758 mm
Innenlänge
6700 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
2.513 kg