Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® C209 22x5309Li 5367Ld

  • ERIKS:12066004
  • Hersteller:900410209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 48000Mindestbestellmenge: 48000

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
C/22
Höhe
12 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
5367 mm
Innenlänge
5309 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
1.91 kg