Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® C166 22x4216Li 4274Ld

  • ERIKS:12065996
  • Hersteller:900410166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 140.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
C/22
Höhe
12 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
4274 mm
Innenlänge
4216 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
1.56 kg