Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® C146 22x3700Li 3758Ld

  • ERIKS:12065992
  • Hersteller:900410146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
C/22
Höhe
12 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
3758 mm
Innenlänge
3700 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
1.37 kg