CHF 147.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Hi-Power® |
Typ | C/22 |
Höhe | 12 mm |
Breite (oben) | 22 mm |
Referenzlänge (ISO) | 3208 mm |
Innenlänge | 3150 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 60 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 180 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 30-35 m/s |
Gewicht | 1.161 kg |