Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® C118 22x3000Li 3070Ld

  • ERIKS:813184
  • Hersteller:900410118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
C/22
Höhe
12 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
3058 mm
Innenlänge
3000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
1.106 kg