Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® C117 22x2965Li 3023Ld

  • ERIKS:12065985
  • Hersteller:900410117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.41inkl. MwSt

Verkauft pro: 50000Mindestbestellmenge: 50000

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
C/22
Höhe
12 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
3023 mm
Innenlänge
2965 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
180 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
1.1 kg