GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® B74 17x1900Li 1930Ld

  • ERIKS:1010965
  • Hersteller:900310074
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
B/17
Höhe
10 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
1940 mm
Innenlänge
1900 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
112 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.4 kg