Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® B38.5 17x975Li 1015Ld

  • ERIKS:12065904
  • Hersteller:900320385
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.97inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
B/17
Höhe
10 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
1015 mm
Innenlänge
975 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
112 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.212 kg