GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® B270 17x6830Li 6870Ld

  • ERIKS:812471
  • Hersteller:900310270
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
B/17
Höhe
10 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
6870 mm
Innenlänge
6830 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
112 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
1.454 kg