Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® B27.5 17x710Li 745Ld

  • ERIKS:1010824
  • Hersteller:900320275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
B/17
Höhe
10 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
750 mm
Innenlänge
710 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
112 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.149 kg