Eriks
GATES

GATES Keilriemen klassischem Profil HI-POWER® B167 17x4250Li 4295Ld

  • ERIKS:812277
  • Hersteller:900310167
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Hi-Power®
Typ
B/17
Höhe
10 mm
Breite (oben)
17 mm
Referenzlänge (ISO)
4290 mm
Innenlänge
4250 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Min. Scheibendurchmesser
112 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s
Gewicht
0.908 kg